Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 364 USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 364 USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Anker 364 USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109261363
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A83A2G11
EAN/GTIN:
     194644119300
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
anker docking station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kartenleser-Slot
1
Kompatible Speicherkarten
SD
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
HD-Typ
4K Ultra HD
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.5 m
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.