Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Philips 7000 series DST7041/20 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109425983
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST7041/20
EAN/GTIN:
     8720389015762
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Garantierte Dampfleistung
SteamGlideElite Bügelsohle: ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit
Exklusive SteamGlide Elite Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit und Quick Calc Release für langanhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Anzeige
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Blau
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Energiesparmodus
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.