Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series DST7051/30 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 2800 W Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series DST7051/30 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 2800 W Violett
Philips 7000 series DST7051/30 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 2800 W Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109425990
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST7051/30
EAN/GTIN:
     8720389016073
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
250 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Violett
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.