Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 9073 Sofortbildkamera Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 9073 Sofortbildkamera Blau
Polaroid 9073 Sofortbildkamera Blau
Polaroid 9073 Sofortbildkamera Blau
Polaroid 9073 Sofortbildkamera Blau
Polaroid 9073 Sofortbildkamera Blau
Polaroid 9073 Sofortbildkamera Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109607758
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9073
EAN/GTIN:
     9120096773730
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild-kamera polaroid
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Fokuseinstellung
Auto
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/250 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
595 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
455 g
Höhe
112.2 mm
Tiefe
95.5 mm
Breite
150.2 mm
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.