Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109607774
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9076
EAN/GTIN:
     9120096773761
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte Anwendungen
Polaroid
Bluetooth
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
780 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
451.5 g
Höhe
112.2 mm
Tiefe
95.5 mm
Breite
150.2 mm
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, sofortbild-kamera polaroid, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.