Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 9095 Sofortbildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 9095 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9095 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9095 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9095 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9095 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9095 Sofortbildkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109607775
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9095
EAN/GTIN:
     9120096774348
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild-kamera polaroid
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/250 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
455 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
455 g
Höhe
112.2 mm
Tiefe
95.5 mm
Breite
150.2 mm
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.