Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109607784
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9072
EAN/GTIN:
     9120096773723
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild-kamera polaroid
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/250 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
595 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
455 g
Höhe
112.2 mm
Tiefe
95.5 mm
Breite
150.2 mm
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.