Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 9075 Sofortbildkamera Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 9075 Sofortbildkamera Grün
Polaroid 9075 Sofortbildkamera Grün
Polaroid 9075 Sofortbildkamera Grün
Polaroid 9075 Sofortbildkamera Grün
Polaroid 9075 Sofortbildkamera Grün
Polaroid 9075 Sofortbildkamera Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109607829
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9075
EAN/GTIN:
     9120096773754
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte Anwendungen
Polaroid
Bluetooth
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
785 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
451.5 g
Höhe
112.2 mm
Tiefe
95.5 mm
Breite
150.2 mm
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, sofortbild-kamera polaroid, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.