Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari W-530D Wasser Rauchmaschine 6 l 2570 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari W-530D Wasser Rauchmaschine 6 l 2570 W Schwarz, Grau
Antari W-530D Wasser Rauchmaschine 6 l 2570 W Schwarz, Grau
Antari W-530D Wasser Rauchmaschine 6 l 2570 W Schwarz, Grau
Antari W-530D Wasser Rauchmaschine 6 l 2570 W Schwarz, Grau
Antari W-530D Wasser Rauchmaschine 6 l 2570 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109624881
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
581 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
19100 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
6 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anwärmdauer
12 min
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Verkabelt & kabellos
Kompatible Produkte
Antari FLG Heavy Fog Fluid Antari FLR Light Fog Fluid Antari FLH Super Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Anzahl der DMX-Kanäle
1 Kanäle
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
2570 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: nebelmaschine antari, nebelgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,19*
€ 859,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,48*
€ 839,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,03*
€ 812,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurolite
51703752
ab € 10,47*
Zubehör
Eurolite
51703832
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.