Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari IP-1500 Wasser Rauchmaschine 1550 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari IP-1500 Wasser Rauchmaschine 1550 W Schwarz
Antari IP-1500 Wasser Rauchmaschine 1550 W Schwarz
Antari IP-1500 Wasser Rauchmaschine 1550 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109626067
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebelfluid
Nebelflüssigkeit
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
13500 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
DMX-Stecker-Typ
XLR5
Produktfarbe
Schwarz
Anwärmdauer
9 min
Kompatible Produkte
Antari FLG Heavy Fog Fluid Antari FLR Light Fog Fluid Antari FLH Super Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Anzahl der DMX-Kanäle
1 Kanäle
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1550 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,41*
€ 1.154,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,28*
€ 1.130,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,01*
€ 1.082,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,58*
€ 1.066,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,53*
€ 1.053,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurolite
51703752
ab € 10,44*
Zubehör
Eurolite
51703832
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.