Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari MB-1 Wasser Rauchmaschine 0,11 l 75 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari MB-1 Wasser Rauchmaschine 0,11 l 75 W Schwarz
Antari MB-1 Wasser Rauchmaschine 0,11 l 75 W Schwarz
Antari MB-1 Wasser Rauchmaschine 0,11 l 75 W Schwarz
Antari MB-1 Wasser Rauchmaschine 0,11 l 75 W Schwarz
Antari MB-1 Wasser Rauchmaschine 0,11 l 75 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109626342
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51701926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
1800 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
0.11 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
Produktfarbe
Schwarz
Anwärmdauer
0.016 min
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Verkabelt & kabellos
Kompatible Produkte
Antari FLM-05S Fog Fluid
Platzierung
Horizontal
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
75 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,699*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,75*
€ 1.012,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,55*
€ 988,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,77*
€ 954,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,52*
€ 930,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,699*
€ 901,662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.