Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 18V-24 C Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-24 C Professional
Bosch GBH 18V-24 C Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109866823
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 923 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Schallleistungspegel
102.5 dB
Schalldruckpegel
91.5 dB
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,94*
€ 428,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,97*
€ 425,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.