Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gustav Hensel KV MB 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gustav Hensel KV MB 18
Gustav Hensel KV MB 18
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109869268
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     61001156
EAN/GTIN:
     4012591133094
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastbefestigung
Schlauchschelle mit Schlitzschraube
Mastbefestigung KV MB 18, für aussenliegende Gehäusebefestigung von Kleinverteilern, Set mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
475 g
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kompatibilität
KV 1518, KV 2536, KV 3554, KV 9118, KV 9118 M, KV 9118 NT, KV 9230, KV 9236, KV 9236 M, KV 9236 NT, KV 9350, KV 9354, KV 9354 M, KV 9354 NT
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.