Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-MP02 Computer-Gehäuseteil Universal Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-MP02 Computer-Gehäuseteil Universal Frontabdeckung
GRAUGEAR G-MP02 Computer-Gehäuseteil Universal Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109871528
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-MP02
EAN/GTIN:
     4260746550436
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.