Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series DST7030/20 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen SteamGlide Plus-Sohle 2800 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series DST7030/20 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen SteamGlide Plus-Sohle 2800 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109927062
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST7030/20
EAN/GTIN:
     8720389015632
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Plus-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
250 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Energiesparmodus
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.