Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle Multistyler Warm Champagner 1400 W 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110105204
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     HD440SLEU
EAN/GTIN:
     622356264006
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Dein Haar - Dein Style. Für #allhairkind
Mit nur einer Drehung wechseln Sie zwischen einem leistungsstarken Haartrockner zu einem vielseitigen Stylingstab. Locken, Volumen, glätten und definieren mit 5 Styling-Aufsätzen. Perfekt für alle Haartypen, für #allhairkind.

Keine Hitzeschäden*
Extreme Hitze ist ein No-Go. Shark FlexStyle misst die Temperatur 1000 Mal pro Sekunde und sorgt so für gleichmäßige Lufttemperaturen ohne Hitzeschäden.

Stylen und trocknen gleichzeitig
Verzichten Sie auf stundenlanges Styling und erzielen Sie trotzdem die schönen Ergebnisse, die Sie sich wünschen. FlexStyle gibt Ihnen das Selbstvertrauen, zu kreieren und auszuprobieren, während er eine intuitive, einfache Erfahrung bietet. Im kompakten Design bietet der Shark FlexStyle die Kraft und Geschwindigkeit für ultraschnelle Leistung.

Salonergebnisse Zuhause

Genießen Sie mehr Geschmeidigkeit und Glanz und weniger Frizz und fliegendes Haar*. Fixieren Sie Ihr Styling mit der Kalttaste, damit Sie den ganzen Tag lang selbstbewusst aussehen und sich wohl fühlen.
Die mitgelieferte Aufbewahrungsbox sorgt für Ordnung auch beim Reisen, so dass Sie bei Bedarf den gewünschten Styling-Aufsatz herausnehmen können. Im Lieferumfang finden Sie auch einen praktischen Styling Guide mit Tipps, Tricks und Inspirationen - damit Sie Ihr Haar stylen können.

Wir freuen uns über Ihre Meinung - sehen Sie sich die Bewertungen des Shark FlexStyle Styling- und Trocknungssystems unten an!

*gegenüber Luftrocknen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Leistungen
Typ
Multistyler
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Einstellmöglichkeiten
5
Steuerung
Tasten
Lockenstabform
Gerade fassförmig
Design
Produktfarbe
Champagner
Name der Farbe
Stone
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
47.7 mm
Gewicht
700 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
5
Tragetasche
Ja
Anzahl der Bürsten
5
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.