Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Unisex Erwachsener Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Unisex Erwachsener Weiß
BIG Arbeitsschutz teXXor Unisex Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110136760
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301026419
EAN/GTIN:
     4031301026419
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die S2-Sicherheitsslipper werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind bei 30°C waschbar. Damit sind sie ideal für den Kontakt mit Wasser und dem Einsatz im Weißbereich.

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Pflegehinweise
Waschanleitung
Normal wash (30°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Muster
Kein Muster
Größe (EU)
45
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
EN
Schuhverschlussart
Ohne Verschluss
Antibakterielles Innenfutter
Ja
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Gewicht
1290 g
Zertifizierung
EN 20345:2011.
Ursprungsland
CHN
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser
Einlegesohlenmaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.