Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110263715
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-850FNFAGE-H
EAN/GTIN:
     4713227537513
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Toughpower GF A3-Serie ist 80 PLUS Gold-zertifiziert und kompatibel mit den ATX 3.0-Spezifikationen von Intel. Sie ist mit einem nativen PCIe Gen 5.0-Anschluss ausgestattet und kann mit einem neuen 12VHPWR-Kabel die Technologie der nächsten Generation mit Strom versorgen.

Die auf dem 12VHPWR-Anschluss angegebene Wattzahl ist die empfohlene Wattzahl. (Ref. Intel Design-Richtlinie)
Der native 16 PIN (12VHPWR) PCIe-Anschluss des GF A3 850W kann bis zu 450 W für PCIe 5.0-Grafikkarten liefern.

Hardware der nächsten Generation mit Strom versorgen
Die Toughpower GF A3 Gold Serie (650W/750W/850W/1050W/1200W) erfüllt die ATX 3.0-Standards und verfügt über einen PCIe Gen 5.0 12VHPWR-Anschluss, um die Hardware der nächsten Generation zu unterstützen. Die GF A3 Gold Serie bietet 80 PLUS Gold Effizienz, Stabilität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Vollständig kompatibel mit Intel ATX 3.0 Standards
Die Toughpower GF A3 Gold-Serie ist vollständig kompatibel mit den Intel ATX 3.0-Spezifikationen, die bis zu 200 % Power Excursion unterstützen, einen Wirkungsgrad von 60 % bei geringer Last erreichen und die erforderlichen Timing-Standards für Netzteile erfüllen.

PCIe Gen 5.0 Ready
Die Toughpower GF A3 Gold-Serie ist mit einem 16-Pin-Anschluss ausgestattet, der eine starke und stabile Leistung bietet, so dass das Netzteil nativ GPUs der nächsten Generation betreiben kann.

Die auf dem 12VHPWR-Anschluss angegebene Wattzahl ist die empfohlene Wattzahl. (Ref. Intel Design-Richtlinie)
Der native 16 PIN (12VHPWR) PCIe-Anschluss des GF A3 650W kann bis zu 300 W für PCIe 5.0-Grafikkarten liefern.

Passend für die neuesten Grafikkarten
Mit dem steigenden Stromverbrauch von Grafikkarten steigt auch deren Bedarf an Strom. Die GF A3-Serie wurde für die Unterstützung von NVIDIA- und AMD-Grafikkarten entwickelt und ist in der Lage, die Grafikkarten entsprechend ihrer unterschiedlichen Anschlüsse zu versorgen.

Be Smart, Stay Quiet
Der 120-mm-Lüfter mit Flüssigkeitslager sorgt für einen hervorragenden Luftstrom. Außerdem dreht der Smart Zero Fan erst dann, wenn die Last 40 % des Netzteils übersteigt, was unerwünschte Geräusche minimiert.

Hochwertiger japanischer Elektrolyt-Haupt-Kondensator
Hochwertiger japanischer Hauptelektrolytkondensator verbessert die Haltbarkeit des Netzteils und gewährleistet die Stabilität und Zuverlässigkeit der Toughpower GF A3-Serie.

Einzelne +12V-Schiene mit hoher Stromstärke und hochklassige Technologien
Die leistungsstarke einzelne +12V-Schiene kann den Strom liefern, den Sie für die beste Kompatibilität benötigen. Die Verwendung von LLC- und DC/DC-Schaltungen sorgt für sehr stabilen Betrieb und verbesserte Spannungsregelung.

Integrierter Schutz in Industriequalität
Um die Hardware zu schützen, ist der GF A3 mit industrietauglichen Schutzvorrichtungen ausgestattet: OCP (Over Current Protection), OVP (Over Voltage protection), UVP (Under Voltage Protection), OPP(Over Power Protection), SCP(Short Circuit Protection), OTP(Over Temperature Protection).

Vollständig modulare Flachkabel mit niedrigem Profil
Bietet dem Benutzer die Wahl des Kabels und versorgt das System mit einer vorteilhaften Spannung. Schwarze Kabel mit niedrigem Profil erleichtern das Kabelmanagement, reduziert das Durcheinander und erhöht die Luftzirkulation im Inneren des Gehäuses.

80 PLUS Gold zertifiziert und Lake C6/C7 States Ready
Die Toughpower GF A3 Gold Serie spart Energie durch ihre hohe Energieeffizienz von bis zu 90% und ist mit 80 PLUS® Gold zertifiziert. Sie wurde für alle Generationen von Intel-Prozessoren optimiert, um eine maximale Energieeinsparung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), cTUVus, UKCA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.