Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58690 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58690 Smart Plug Weiß
Goobay 58690 Smart Plug Weiß
Goobay 58690 Smart Plug Weiß
Goobay 58690 Smart Plug Weiß
Goobay 58690 Smart Plug Weiß
Goobay 58690 Smart Plug Weiß
Goobay 58690 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110281564
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58690
EAN/GTIN:
     4040849586903
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose goobay
funksteckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
97.8 mm
Höhe
67.9 mm
Gewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58691
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.