Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58691 Fernbedienung Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58691 Fernbedienung Universal Drucktasten
Goobay 58691 Fernbedienung Universal Drucktasten
Goobay 58691 Fernbedienung Universal Drucktasten
Goobay 58691 Fernbedienung Universal Drucktasten
Goobay 58691 Fernbedienung Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108254776
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58691
EAN/GTIN:
     4040849586910
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
funksteckdose goobay
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Design
Fernbedienung Nutzung
Universal
Markenkompatibilität
Goobay
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
17.2 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: universal fernbedienungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58690
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.