Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLFAST 53-460 Rotierender Wassersprenger Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELLFAST 53-460 Rotierender Wassersprenger Schwarz, Blau
CELLFAST 53-460 Rotierender Wassersprenger Schwarz, Blau
CELLFAST 53-460 Rotierender Wassersprenger Schwarz, Blau
CELLFAST 53-460 Rotierender Wassersprenger Schwarz, Blau
CELLFAST 53-460 Rotierender Wassersprenger Schwarz, Blau
CELLFAST 53-460 Rotierender Wassersprenger Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110320311
Hersteller:
     cellfast
Herst.-Nr.:
     CF53-460
EAN/GTIN:
     5901828859670
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Technische Details
Typ
Rotierender Wassersprenger
Maximum abgedecktes Gebiet
250 m²
Abgedeckte Mindestfläche
150 m²
Maximaler Eingangswasserdruck
6 bar
Wasserdurchfluss (max)
22 l/min
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Strahlen
12
Sprühbereich
10.5 - 16 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cellfast
CF53-120
ab € 7,32*
Sonstiges
cellfast
CF53-125
ab € 8,99*
Sonstiges
cellfast
CF53-130
ab € 7,40*
Sonstiges
cellfast
CF53-135
ab € 8,47*
Sonstiges
cellfast
CF53-200
ab € 4,19*
Sonstiges
cellfast
CF53-205
ab € 7,31*
Sonstiges
cellfast
CF53-210
ab € 7,41*
Sonstiges
cellfast
CF53-220
ab € 18,71*
Sonstiges
cellfast
CF53-230
ab € 3,98*
Sonstiges
cellfast
CF53-235
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.