Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSS3360BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSS3360BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Perel GSS3360BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Perel GSS3360BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Perel GSS3360BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110321119
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS3360BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel blau
sonnensegel perel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Höhe
3600 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Form
Dreieck
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyester
Dichte
160 g/m²
Anzahl der Ringe
3
Ring-Typ
Halteöse
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Maximum abgedecktes Gebiet
5.6 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,17*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,47*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,58*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,57*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.