Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSS3500BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSS3500BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Perel GSS3500BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Perel GSS3500BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Perel GSS3500BG Sonnensegel Dreieck Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110321122
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS3500BG
EAN/GTIN:
     5410329735968
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5000 mm
Höhe
5000 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Form
Dreieck
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyester
Dichte
160 g/m²
Anzahl der Ringe
3
Ring-Typ
Halteöse
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Maximum abgedecktes Gebiet
10.8 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,20*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,45*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,29*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,69*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,65*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.