Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSS4500TR Sonnensegel Rechteckig Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSS4500TR Sonnensegel Rechteckig Terrakotta
Perel GSS4500TR Sonnensegel Rechteckig Terrakotta
Perel GSS4500TR Sonnensegel Rechteckig Terrakotta
Perel GSS4500TR Sonnensegel Rechteckig Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110321125
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS4500TR
EAN/GTIN:
     5410329735890
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5000 mm
Höhe
5000 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Terrakotta
Material
Polyester
Dichte
160 g/m²
Anzahl der Ringe
4
Ring-Typ
Halteöse
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Maximum abgedecktes Gebiet
25 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,19*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,46*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,29*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,70*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,67*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.