Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland PM2012 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland PM2012 Grillzubehör Hülle
Toolland PM2012 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110322755
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     PM2012
EAN/GTIN:
     5410329636869
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Grün
Material
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: grill abdeckhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolland
PM2016
ab € 10,53*
Sonstiges
Perel
OCCB
ab € 24,73*
Sonstiges
Perel
OCLCB-XL
ab € 36,65*
Sonstiges
Perel
OCLCB
ab € 29,31*
Sonstiges
Perel
OCPCB
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.