Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris 3.0 1050W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110386113
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     PPS-1050FC-A3
EAN/GTIN:
     753263078148
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Die CHIEFTEC Polaris 3.0-Serie wurde nach Intels ATX 3.0-Standard entwickelt und unterstützt PCIe GEN 5 mit 80 PLUS® GOLD-zertifizierter Effizienz , was außergewöhnliche Leistung verspricht. Polaris 3.0 verfügt über ein hochmodernes technisches Design, einschließlich eines LLC Half-Bridge Spannungswandler mit DC-zu-DC-Technologie sowie japanischer Hauptkondensatoren, um eine geringe Restwelligkeit und eine enge Spannungsregelung zu erreichen. Der leise Polaris 3.0 135-mm-FDB-Lüfter optimiert das Gleichgewicht zwischen Kühlung und Geräuschentwicklung bei hervorragender Haltbarkeit. Das vollständig modulare Kabelmanagement gewährleistet einen sauberen und bequemen Einbau in jedes System.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
100,550 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
100,550 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15-8 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
87.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3340 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), EAC, CB, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), EAC, CB, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.