Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia EMP-THERMO-22 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Schwarz, Rot, Weiß Oral, Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia EMP-THERMO-22 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Schwarz, Rot, Weiß Oral, Rechteckig
Emporia EMP-THERMO-22 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Schwarz, Rot, Weiß Oral, Rechteckig
Emporia EMP-THERMO-22 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Schwarz, Rot, Weiß Oral, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110595224
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     EMP-THERMO-22
EAN/GTIN:
     9005613166496
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
77 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Oral, Rechteckig
Maßeinheit
°C, °F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.2 °C
Temperaturmessbereich
0 - 93.2 °C
Körpertemperaturmessbereich
34 - 43 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 93.2 °C
Speicherkapazität
9 Eintragungen
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.