Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110604189
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24967
EAN/GTIN:
     8713439249675
Suchbegriffe:
USB Hub
trust usb hubs
usb hub
usb hubs 8fach
Eleganter USB-Hub aus Aluminium ergänzt Ihren Computer mit 7 zusätzlichen USB-A-Anschlüssen mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 5 GBit/s

Im siebten Himmel
Bei Halyx ist sieben wirklich eine Glückszahl - verbinden Sie bis zu sieben USB-C-Geräte mit Ihrem PC oder Laptop und profitieren Sie von dem praktischen USB-C-Stromanschluss, wenn Sie neue Energie brauchen!

Volle Geschwindigkeit voraus
Mit diesem USB-Hub verschwenden Sie keine Zeit - die USB-3.2-Gen-1-Anschlüsse von Halyx sorgen für schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, sodass Sie Dateien und alles andere im Handumdrehen versenden.

Erledigen Sie den Job
Bei Halyx dreht sich alles um stressfreies Arbeiten. Der Aluminium-Hub wird mit einem einzigen 80-cm-USB-Kabel angeschlossen und ist unglaublich leicht zu bedienen, damit Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Jetzt geht‘s zur Sache!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
108 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Kabellänge
0.8 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.