Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMU 3-2411 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMU 3-2411 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TMU 3-2411 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110886896
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMU 3-2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
21.6-26.4 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
3.4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.