Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DAS180Z Industriestaubsauger Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DAS180Z Industriestaubsauger Schwarz, Blau
Makita DAS180Z Industriestaubsauger Schwarz, Blau
Makita DAS180Z Industriestaubsauger Schwarz, Blau
Makita DAS180Z Industriestaubsauger Schwarz, Blau
Makita DAS180Z Industriestaubsauger Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111145460
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DAS180Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Absaugmobil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
800 g
Leistungen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Geräuschpegel
79 dB
Schalldruckpegel
79 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Staubbläser
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.