Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSQXAO-1T00-GN6ZN Speicherkarte 1 TB MicroSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSQXAO-1T00-GN6ZN Speicherkarte 1 TB MicroSDXC UHS-I
SanDisk SDSQXAO-1T00-GN6ZN Speicherkarte 1 TB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111148228
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAO-1T00-GN6ZN
EAN/GTIN:
     619659205331
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Speicher für Ihre schönsten Abenteuer mit Nintendo Switch™
Mit der ultraschnellen, offiziell lizenzierten SanDisk microSDXC™-Karte lässt sich der Speicher der Nintendo Switch™ schnell um bis zu 1 TB erweitern. Weniger warten und dafür länger spielen – Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s machen es möglich.

Von Nintendo® für Nintendo Switch™-Konsolen lizenziert
Die SanDisk microSDXC™-Karte für Nintendo Switch­™-Konsolen bietet zuverlässigen Speicher, der Sie auf all Ihren Abenteuern begleitet.

Platz für Entdeckungen
Erweitern Sie Ihre Nintendo Switch™ in Sekundenschnelle um bis zu 1 TB – ausreichend Speicherplatz für all Ihre Lieblingsspiele.

Schneller im Spiel
Die SanDisk microSDXC™-Karte für Nintendo Switch™-Konsolen überzeugt durch eine konstant hohe Leistung mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s, sodass Spiele schneller geladen werden.

Mehr speichern, weniger herumtragen
Mit der SanDisk microSDXC™-Karte für Nintendo Switch™-Konsolen können Sie mehr Spiele speichern. So sind Sie jederzeit bereit für das nächste Game.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
Speicher
Kapazität
1000 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdxc, sdxc
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.