Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann 7344 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann 7344 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Weiß
Bomann 7344 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Weiß
Bomann 7344 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111335255
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     7344
EAN/GTIN:
     4004470344103
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Erlebe mit dem Bomann Side-by-Side Kühlschrank SBS 7344 ein völlig neues Level an Komfort und Funktionalität in deiner Küche! Nie wieder mühsames Abtauen dank des Total No Frost-Features - dein neuer Kühlschrank hält nicht nur deine Lebensmittel, sondern auch das Gefrierfach immer frisch und eisfrei. Mit dem MultiAirflow-System wird die Luft im Kühl- und Gefrierbereich optimal verteilt, was für eine längere Haltbarkeit und den Erhalt des frischen Geschmacks und der Nährstoffe deiner Lebensmittel sorgt. Mit einem Nutzinhalt von 442 Litern bietet der SBS 7344 jede Menge Platz für all deine Lieblingslebensmittel. Von Obst und Gemüse über Getränke bis hin zu tiefgefrorenen Speisen - alles findet seinen Platz. Und dank der höhenverstellbaren Glasablagen und der drei Türablagen ist alles optimal organisiert. Aber der Bomann Side-by-Side Kühlschrank SBS 7344 ist nicht nur funktional, er sieht auch noch stilvoll und modern aus! Die eingelassenen Handgriffe und die LED-Beleuchtung verleihen dem Kühlschrank das gewisse Extra und machen ihn zum Blickfang in jeder Küche. Mit der elektronischen Temperaturregelung und der automatischen Temperatursteuerung hast du stets die perfekte Kontrolle über die Kühl- und Gefrierfächer deines SBS 7344. Und dank der Schnellkühl- und Gefrierfunktion kannst du deine Lebensmittel noch schneller auf die optimale Temperatur bringen. Der Bomann Side-by-Side Kühlschrank SBS 7344 ist nicht nur praktisch, er ist auch besonders leise und energiesparend. Mit einem Verbrauch von nur 0,786 kWh pro Tag und 287 kWh pro Jahr ist er ein wahrer Energiesparer. Kurz gesagt: Der Bomann Side-by-Side Kühlschrank SBS 7344 ist das ideale Gerät für alle, die viel Platz und Komfort in der Küche suchen. Er bietet nicht nur eine optimale Organisation, sondern auch eine lange Haltbarkeit und den Erhalt des frischen Geschmacks und der Nährstoffe deiner Lebensmittel. Und das alles in einem stilvollen und modernen Design, das zum Blickfang in jeder Küche wird!
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Lampentyp
LED
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
291 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
442 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
287 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
240 W
Energieverbrauch
0.786 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
151 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
11.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9.5 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Gefrierfachtemperatur (min)
-22 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
75000 g
Verpackungsbreite
972 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
1862 mm
Paketgewicht
82000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,97*
€ 728,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,43*
€ 720,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,53*
€ 678,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,96*
€ 650,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.