Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXW4224V2 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXW4224V2 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Grandstream Networks GXW4224V2 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111558024
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXW4224V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter grandstream
voip telefonadapter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
HTTPS, SSH
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
24
Weitere Anschlüsse
24 x RJ-45, 50-Pin Telco
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723, G.726-32, G.729, iLBC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, LAN, Link, Leistung
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromversorgung
60 W
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, HTTPS, SIPS, SRTP, TLS
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,67*
€ 613,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,17*
€ 578,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,26*
€ 571,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,66*
€ 544,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GXW4232V2
ab € 471,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.