Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXW4232V2 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXW4232V2 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Grandstream Networks GXW4232V2 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111558023
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXW4232V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faxkarte
VoIP Gateway
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter grandstream
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
HTTPS, SSH
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, LAN, Link, Leistung
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2760 g
Abmessungen (BxTxH)
440 x 185 x 44 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3780 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromversorgung
60 W
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS, 128-bit AES, SIPS, SRTP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
32
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Display-Typ
LCD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: voip gateway
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,46*
€ 632,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,58*
€ 577,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,30*
€ 559,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GXW4216
ab € 271,33*
Zubehör
Grandstream
GXW4248
ab € 771,24*
Zubehör
Grandstream
GXW4224V2
ab € 386,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.