Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged MAX Case für iPad 10,9" (10. Gen.)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111797107
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     40-1013766
EAN/GTIN:
     4260734840587
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Rugged Max Case ist eine Schutzhülle, die speziell für deinen Schulalltag als Schüler oder Lehrer entwickelt wurde. Es bietet dir einen zuverlässigen Schutz für dein Gerät, während du alle Ports frei zugänglich hast. Die robuste Konstruktion nach US-Militärstandard (MILSTD 810G-516.6) sorgt dafür, dass dein Gerät vor Stürzen, Stößen und Kratzern geschützt ist. Der integrierte Stifthalter ist für DEQSTER Pencil, Apple Pencil und Logitech Crayon geeignet und das Fach für Stiftspitzen sorgt für eine praktische Aufbewahrung. Die Schutzschale verfügt über einen erhöhten Rahmen von ca. 2 mm, um Display und Kamera zu schützen.

Die transparente Rückschale ermöglicht es dir, dein Gerät zu individualisieren, indem du beispielsweise Bilder, Gravuren oder Barcodes hinzufügst. Das ist eine großartige Möglichkeit, dein Gerät einzigartig und personalisiert zu gestalten. Der sichere Trifold Stand mit Magnetlasche sorgt für eine stabile Stützfläche, so dass du dein Gerät problemlos aufstellen kannst.

Das Rugged Max Case ist in bunt verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Pink und Gelb. So kannst du die Farbe auswählen, die am besten zu deinem persönlichen Stil passt. Ob du es benötigst, um dein Gerät in der Schule oder auf Reisen zu schützen, das Rugged Max Case ist eine praktische und zuverlässige Wahl für alle, die einen robusten Schutz für ihr Gerät benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Polycarbonat (PC), Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10 Gen.
Anzahl der Stand-Modi
3
Verschlussart
Klappverschluss, Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schmutzabweisend, Fallbeständigkeit, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Vibrationsbeständig
Stoßfest bis zu
1.4 m
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
REACH, MIL-Std 810H
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Nicht waschen
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferanteneigenschaften
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
25 g
Sonstige Funktionen
Name der Farbe
Blue
Kompatible Produkte
Apple iPad 10.9" (10. Gen.)
Farbe
Ja
Farbgruppe
Blau
Eigenschaften
Integrated pen holder, magnetic closure, Trifold Stand
Funktionen
Automatic sleep/wake function
Schloss Art
Magnetisch
Optimiert für
Apple iPad 10.9"
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
260 mm
Dicke
18 mm
Gewicht
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.