Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Flex GE 5 1650 RPM Schwarz, Rot, Silber 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308813
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     405-884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Gewicht
3900 g
Schleifscheibendurchmesser
225 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
500 W
Ausgangsleistung
270 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
1100 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,69*
€ 720,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,40*
€ 707,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,21*
€ 666,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,16*
€ 651,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
281-042
ab € 52,52*
Zubehör
FLEX
370.932
ab € 32,24*
Zubehör
FLEX
406.023
ab € 1,70*
Zubehör
FLEX
406.708
ab € 88,33*
Zubehör
FLEX
408.972
ab € 44,73*
Zubehör
FLEX
410.497
ab € 12,95*
Zubehör
FLEX
445.185
ab € 20,71*
Zubehör
FLEX
470.678
ab € 23,15*
Zubehör
FLEX
483.109
ab € 16,13*
Zubehör
FLEX
483.117
ab € 23,50*
Zubehör
FLEX
483.486
ab € 36,38*
Zubehör
FLEX
485.187
ab € 37,46*
Zubehör
FLEX
409-294
ab € 95,60*
Zubehör
FLEX
408-867
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.