Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex TB-L Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex TB-L Schwarz, Rot
Flex TB-L Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308899
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     408-867
EAN/GTIN:
     4030293176317
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1560 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
494.461
ab € 670,84*
Zubehör
FLEX
504-203
ab € 1.185,93*
Zubehör
FLEX
504-211
ab € 1.206,59*
Zubehör
FLEX
504.025
ab € 426,78*
Zubehör
FLEX
409.391
ab € 590,45*
Zubehör
FLEX
405-884
ab € 522,48*
Zubehör
FLEX
409-405
ab € 626,16*
Zubehör
FLEX
409324
ab € 597,09*
Zubehör
FLEX
494-534
ab € 693,52*
Zubehör
FLEX
504041
ab € 617,86*
Zubehör
FLEX
494526
ab € 694,06*
Zubehör
FLEX
494488
ab € 672,83*
Zubehör
FLEX
494542
ab € 696,65*
Zubehör
FLEX
494518
ab € 672,28*
Zubehör
FLEX
494550
ab € 698,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.