Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline S3120 *IGEL Ready*
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112408296
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     556408
EAN/GTIN:
     4250749706459
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
IGEL OS ermöglicht den sicheren Zugriff auf jeden digitalen Workplace

Über das IGEL Ready Programm werden Hardware-, Software- und Peripherielösungen angeboten, die für die Verwendung mit IGEL OS verifiziert wurden. Ziel ist die Bereitstellung einer leistungsstarken, produktiven und sicheren Nutzerumgebung für moderne digitale Arbeitsplätze. Mit IGEL Ready zertifizierten Systemen können Sie Angebote aus dem reichhaltigen IGEL-Partnerökosystem nutzen und dabei darauf vertrauen, dass die Systeme die speziellen Hard- und Softwareanforderungen erfüllen und die Kompatibilität gewährleistet ist.

Mit dem bluechip BUSINESSline S3120 bieten wir ein für das IGEL OS zertifiziertes System an. Ziel ist die Bereitstellung einer leistungsstarken, produktiven und sicheren Benutzererfahrung für digitale Arbeitsplätze in modernen Arbeitsplatzumgebungen.


Besser geschützte und einfacher zu verwaltende Endpoints
Abgestimmte Hardware - Energie & Kosten sparen
Umfangreiche Benutzererfahrung für Mitarbeiter mit Unterstützung für Unified Communications
Hohe Einsparungen bei den Hardware-Investitionen
Deutlich reduzierte Betriebskosten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
33 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Stromversorgung
120 W
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
250 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
250 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
250 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 710
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
G7400
Anzahl Prozessorkerne
2
Leistungskerne
2
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.7 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
4
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
46 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,46*
€ 624,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,72*
€ 607,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,40*
€ 599,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.