Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute
Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute
Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute
Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute
Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute
Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute
Brother MFC-L5710DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112571155
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L5710DN
EAN/GTIN:
     4977766815161
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Duplex-Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker MFC-L5710DN zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
512 MB Arbeitsspeicher
Toner für bis zu 3.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 11.000 Seiten erhältlich7
Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
50 Blatt automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF)
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 230 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Maximale Papierkapazität
1390 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
461 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
16600 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
16 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8.7 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
680 W
Energieverbrauch (bereit)
31 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
5.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
48 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker kopierer, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,90*
€ 659,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,02*
€ 647,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,91*
€ 641,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,58*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,94*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,28*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,37*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 126,02*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 116,76*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,85*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,58*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 177,14*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,19*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,19*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,14*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.