Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112571157
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L6710DW
EAN/GTIN:
     4977766815178
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Optimieren Sie den Arbeitsalltag in Ihrem Büro mit diesem äußerst produktiven Multifunktionsgerät. Das MFC-L6710DW ist ideal für Arbeitsumgebungen mit höheren Druckvolumen geeignet. Es bietet eine nutzerfreundliche Bedienung und professionelle Funktionen und liefert hochwertige Druckergebnisse, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann.

12,7 cm Touchscreen-Farbdisplay
512 MB Arbeitsspeicher
Toner für bis zu 6.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 18.000 Seiten erhältlich7
Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.560 Blatt
70 Blatt automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF)
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
70 Blätter
Maximale Papierkapazität
520 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
23000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
518 mm
Gewicht
19300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Kurzwahlen
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
710 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
710 W
Energieverbrauch (bereit)
31 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
6 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,64*
€ 868,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,44*
€ 868,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,00*
€ 857,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,51*
€ 843,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,93*
€ 807,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,58*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,94*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,28*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,37*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 126,02*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 116,76*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,85*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,58*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 177,62*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,19*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,43*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,14*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,60*
Zubehör
Brother
TN-3610
ab € 168,85*
Zubehör
Brother
TN-3610XL
ab € 171,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.