Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ixeo Power QT2022 Stand-Dampfglätter 1,1 l 2170 W Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ixeo Power QT2022 Stand-Dampfglätter 1,1 l 2170 W Blau, Schwarz
Tefal Ixeo Power QT2022 Stand-Dampfglätter 1,1 l 2170 W Blau, Schwarz
Tefal Ixeo Power QT2022 Stand-Dampfglätter 1,1 l 2170 W Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112584046
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     QT2022E1
EAN/GTIN:
     3121040089248
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2170 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1680 mm
Gewicht
11300 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
12740 g
Merkmale
Gerätetyp
Stand-Dampfglätter
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Anwärmdauer
1.16 min
Produktfarbe
Blau, Schwarz
Variabler Dampf
Ja
Vertikale
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Eingebauter Bügel
Ja
Lenkrollen
Ja
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
90 g/min
Dampf-Boost Funktion
Ja
Dampfstoßleistung
200 g/min
Boiler innen
Ja
Kabellänge
3 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.