Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 45°-Anordnung 45 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 45°-Anordnung 45 x 45 mm
DeLOCK Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 45°-Anordnung 45 x 45 mm
DeLOCK Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 45°-Anordnung 45 x 45 mm
DeLOCK Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 45°-Anordnung 45 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112655735
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81423
EAN/GTIN:
     4043619814237
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock stellt zwei CEE 7/3 Stromanschlüsse zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt die Steckdose fest an ihrem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
90 mm
Tiefe (min)
45 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
Schrauben
Befestigungstyp
Wand
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Maximale Eingangsleistung
4000 W
Weitere Suchbegriffe: Steckdose China, schuko-steckdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.