| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-113037749 Herst.-Nr.: 067011 EAN/GTIN: 3700992529950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 13 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Stoßfänger | ![](/p.gif) | Material | Tailored fiber placement (TFP) | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Microsoft | ![](/p.gif) | Standby-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Surface Pro 8, Surface Pro 9 | ![](/p.gif) | Pen-Loop | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Stoßfest bis zu | 1.2 m | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Handschlaufe | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Frankreich | Technische Details | Recyceltes Material | Ja | ![](/p.gif) | Prozentsatz des recycelten Materials | 30 % | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 328 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |