Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G
Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G
Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G
Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G
Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G
Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G
Paulmann 94750 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 5,5 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113080958
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     947.50
EAN/GTIN:
     4000870947500
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Der rundumstrahlende Plug & Shine Poller Plate beleuchtet Wege, Einfahren und Lieblingsplätze im Garten. Mit seinem Ausstrahlwinkel von 360 Grad und dem hohen Lumen Output sorgt er für flächige Beleuchtung. Die fest verbauten LED Module liefern nach Wunsch buntes oder weißes Licht. Farbeinstellungen lassen sich bequem via Zigbee vornehmen. Dadurch werden weitere Steuerelemente wie die Plug & Shine Controller überflüssig.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
600 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5.5 W
Lampenleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
420 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.