Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika 4G LTE Cat 1 asset tracker Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika 4G LTE Cat 1 asset tracker Universal Schwarz
Teltonika 4G LTE Cat 1 asset tracker Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113342152
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TAT1403UBP01
EAN/GTIN:
     4779051850105
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
LED-Anzeigen
Status
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
26000 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Thionylchlorid (LiSOCl2)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Auswechselbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
63 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
28 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Zertifikate
Zertifizierung
CE/RED, E-Mark, RCM, UKCA, CITC, TRA
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.