Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Westmark 69212260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113354960
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69212260
EAN/GTIN:
     4004094692161
Suchbegriffe:
Eiskelch-Untersetzer
Eiskelchuntersetzer
Flaschen-Untersetzer
Flaschenuntersetzer
Stilvolles Anrichten und Servieren

Die attraktiven Naturschiefer-Untersetzer sind ideal für den Einsatz in der Gastronomie oder Zuhause. Sie eignen sich hervorragend zum stilvollen Anrichten und Servieren von Getränken in Gläsern, Tassen und Flaschen und sind ideal als Mini-Snack-Platten und Untersatz für heiße Raclette-Pfännchen geeignet. Sie überzeugen durch ihre handgefertigte Bruchkante - So ist jede Platte ein Unikat - und haben eine lebensmittelechte Spezialbeschichtung, wodurch sie eine fett- und wasserdichte Oberfläche erhalten und einfach wieder zu reinigen sind. Empfindliche Oberflächen werden dank der möbelschonenden Füßchen vor Kratzern und Flecken bewahrt. Dazu lassen sie sich mit Kreide beschreiben und werden so zum multifunktionellen und personalisierbaren Allrounder für individuelle Einsatzzwecke. Praktisch: Bambus-Box für platzsparende Aufbewahrung.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Die rustikal-eleganten Küchenhelfer aus der Serie 'Tapas + Friends' bieten einen ausdrucksvollen Präsentationsrahmen für leckere Foodkreationen in der Gastronomie oder Zuhause. Sie stehen für stilvolles Anrichten und Servieren von kleinen Häppchen, Snacks und Fingerfood. Probieren Sie es aus!

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Tablet, Bambus
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.