Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting COLMAR Deckenbeleuchtung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting COLMAR Deckenbeleuchtung E14
Trio Lighting COLMAR Deckenbeleuchtung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113405828
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     4017807305173
EAN/GTIN:
     4017807305173
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Transparent
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
700 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400307
ab € 25,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
803400367
ab € 43,14*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010307
ab € 32,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
802500378
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.