Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subsonic SA5550-H1 Antistatische Fußmatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subsonic SA5550-H1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-H1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-H1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-H1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-H1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113502919
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5550-H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Antistatische Bodenmatte
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
1000 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.