Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113933848
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25136
EAN/GTIN:
     8713439251364
Suchbegriffe:
USB Hub
trust usb hubs
usb hub
Aluminium-USB-C-Hub für vier zusätzliche USB-C-Anschlüsse und einen Durchgangsstromanschluss an Ihrem Laptop

Give me five!

Mit dem Halyx müssen Sie nie mehr entscheiden, welches Ihrer Geräte angeschlossen wird. Mit vier USB-C-Anschlüssen und einem fünften 100-W-Pass-Through-Anschluss zum Aufladen Ihres Laptops können Sie bis zu vier Geräte gleichzeitig anschließen und so noch produktiver arbeiten.

Schnell auf Touren kommen
Verzögerung? Noch nie davon gehört. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s genießen Sie eine schnelle Übertragung zwischen Ihren Geräten und Ihrem Laptop oder PC. Vergeuden Sie keine Zeit mit dem Warten auf Ihre Geräte und haben Sie mehr Zeit für die Dinge, die Sie lieben!

Der handliche Halyx
Der Halyx ist alles, was Sie sich von einem USB-Hub wünschen – mit seinem kompakten, robusten Design nimmt er nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch ein und ist gleichzeitig robust gegen Stöße und Kratzer. Das 10 cm lange USB-C-Kabel ist Plug & Play-fähig, d.h. Sie sind sofort einsatzbereit, sobald Sie es anschließen!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
81 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabellänge
0.1 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.