Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114093323
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38348
EAN/GTIN:
     4002888383486
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38.05 mm
Gewicht
390 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsspannung (Sender)
24 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Transceiver enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Chipsatz
VS010
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Bidirektional
Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: lindy hdmi extender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.